{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Deuropeningshoek | 180 graden | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 500 mm | |
| Breedte | 400 mm | |
| Diepte | 650 mm | |
| Nuttige hoogte | 425 mm | |
| Nuttige breedte | 350 mm | |
| Nuttige diepte | 600 mm | |
| Aansluitkabel lengte | 3 m | |
| Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
| Nominale spanning | 250 V | |
| Aan/uit-schakelaar | ja | |
| Aantal contactdozen type F | 2 | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Aantal aan/uit-schakelaars | 1 | |
| Aantal tafelcontactdoos | 1 | |
| met tafelcontactdoos | ja | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
| Behuizing bij onderbouw (boven open) | ja | |
| Gewicht | 19,7 kg | |
| Producttype | Computerbehuizing |
| Artikelnummer | 927335 500 | |
| EAN/GTIN | 4062406124564 | |
| Nummer fabrikant | 927335 500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |