Uitvoering:
Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.
Uitgerust met stroom- en persluchtmodules: 2 × module nr.
928470 maat DE250V/1, 1 × module nr.
928470 maat AIR/S.
Plaatsing:
Modules nr.
928470: 2 × gr. DE250V/1; 1 × gr. AIR/S; 1 × gr. 0/3
Kleur:
Romp en modules lichtgrijs RAL 7035. Front antraciet RAL 7016, poedercoating.
Tip:
Naar keuze verder uit te rusten met modules nr.
928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.
Warning:
Beoogd gebruik- Maat 500 en 800 tot 900 voor montage aan GridLine vario werkbank.
- Maat 600 en 700 voor montage aan GridLine Ready-to-go werkbank.
- Contactdozen 250 V, type F voor het aansluiten van elektronische verbruikers.
- Alleen aan daarvoor bestemde boorgaten monteren.
- Tot en met maat 500 in combinatie met poot monteren.
- Vanaf maat 800 vervangt de behuizing de poot. Hoogte kiezen overeenkomstig tegenoverliggende poot of behuizing.
- Maximale belastbaarheden in acht nemen.
- 927325: Snelsluitingskoppeling met 3/8 inch draadaansluiting voor verbinding met compressor.
- 927327: Geïntegreerde verlengkabel met contactdoos.
- 927328: Geïntegreerde persluchtslang tot 10 bar met 3/8 inch uitgangsdraad en draadaansluiting.
- 927329: Geïntegreerde verlengkabel met contactdoos en persluchtslang tot 10 bar met 3/8 inch uitgangsdraad en draadaansluiting.
- 927335: Met ventilatormotor en contactdoos voor plaatsing van een computer.
Onjuist gebruik- Kabel en slang niet knikken, vlak op de vloer leggen, lussen voorkomen.
- Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
- Kabel- en slangoproller niet openen.
- Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.