• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Energieblok met kabel- en slangoproller, Hoogte: 600mm

Artikelnummer: 927329 600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Hoogte 600 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Contactdoos type F
Nominale spanning 250 V
Aantal contactdozen type F 2
Energievoorziening Netvoeding
Gewicht 31,4 kg
Producttype Energiemodule

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927329 600
EAN/GTIN 4062406108625
Nummer fabrikant 927329 600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.
Uitgerust met stroommodules 2 × nr. 928470 gr. DE250V/1, slang- / kabeloproller is stevig aan de bodem van de behuizing vastgeschroefd. Lengte kabeloproller 10 m. Lengte slangoproller 10 m.
Aansluiting NW 7,2 steeknippel en snelkoppeling. Met snelkoppeling. Max. 12 bar.

Plaatsing:

Module nr. 928470: 2 × Maat DE250V/1; 1 × maat 0/1

Kleur:

Romp en modules lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Naar keuze verder uit te rusten met modules nr. 928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Maat 500 en 800 tot 900 voor montage aan GridLine vario werkbank.
  • Maat 600 en 700 voor montage aan GridLine Ready-to-go werkbank.
  • Contactdozen 250 V, type F voor het aansluiten van elektronische verbruikers.
  • Alleen aan daarvoor bestemde boorgaten monteren.
  • Tot en met maat 500 in combinatie met poot monteren.
  • Vanaf maat 800 vervangt de behuizing de poot. Hoogte kiezen overeenkomstig tegenoverliggende poot of behuizing.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • 927325: Snelsluitingskoppeling met 3/8 inch draadaansluiting voor verbinding met compressor.
  • 927327: Geïntegreerde verlengkabel met contactdoos.
  • 927328: Geïntegreerde persluchtslang tot 10 bar met 3/8 inch uitgangsdraad en draadaansluiting.
  • 927329: Geïntegreerde verlengkabel met contactdoos en persluchtslang tot 10 bar met 3/8 inch uitgangsdraad en draadaansluiting.
  • 927335: Met ventilatormotor en contactdoos voor plaatsing van een computer.

Onjuist gebruik
  • Kabel en slang niet knikken, vlak op de vloer leggen, lussen voorkomen.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Kabel- en slangoproller niet openen.
  • Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan