• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GARANT GreenPlus hoekwerkblad van kruiselings verlijmde bamboe, Geschikt voor aansluitbladdiepte: 750mm

Artikelnummer: 926302 750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor aansluitbladdiepte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Bladdikte 50 mm
Geschikt voor aansluitbladdiepte 750 mm
Materiaal werkblad Bamboestroken, kruiselings verlijmd
Werkblad oppervlak glad geschuurd, geolied zonder achtergebleven resten
Hoekschuinte 45°
Producttype Werkblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 926302 750
EAN/GTIN 4062406107123
Nummer fabrikant 926302 750
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afmeting 1000×1000×50 mm met 45°-afschuining, uitlopend op 750 mm bladdiepte.

T.b.v.:

Werkbankpoot nr. 927000927042; Nr. 927062927068.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan