Universele schraper met multifunctioneel blad, Bladbreedte: 75mm

Artikelnummer: 837770 75
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Edelstaal, RVS
Mesbreedte 75 mm
totale lengte 240 mm
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 837770 75
EAN/GTIN 4975364018021
Nummer fabrikant SCR-M75
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

Blad en slagkop uit één stuk voor een directe overbrenging van slagen. Ergonomische 2-componentengreep met veredelde slagkop. Bladdikte 1,8 mm.

Materiaal:

Roestvrij edelstaal, thermisch behandeld, uiterst slijtvast.