Klinkdopper 6 mm

Artikelnummer: 744700 6
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Voor klinknagelschacht-⌀ 6 mm
Kop-⌀ 10,5 mm
Schachtdikte (maximaal) 16 mm
totale lengte 110 mm
Producttype Klinkdopper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 744700 6
EAN/GTIN 4049002002731
Nummer fabrikant R446 006 0

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantige schacht, blanke kop. Slagkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.

Norm:

DIN 6435.
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.