{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | MATTIS | |
| Artikelomschrijving producent | 720331-44 | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Kleur | blauw; zwart | |
| Maat EU | 44 | |
| Geslacht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
| Bovenmateriaal | cordura | |
| Materiaal zool | Polyurethaan (PU); Thermoplastisch polyurethaan (TPU) | |
| Grip | ja | |
| Teenbeschermkap | ja | |
| Materiaal teenbeschermkap | Staal | |
| Zool met doorloopbescherming | ja | |
| Materiaal doorloopbescherming | zonder metaal | |
| Gesloten hielgedeelte | ja | |
| Brandstofbestendigheid van de zool | ja | |
| Antistatische eigenschappen | ja | |
| Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte | ja | |
| Geen binnendringing van water gedurende min. 60 minuten | ja | |
| Waterdicht | ja | |
| Loopzool met profiel | ja | |
| Veiligheidsklasse | S3 | |
| Eigenschap schoen | geschikt voor orthopedische inlegzolen; metaalvrije zool | |
| Schachtuitvoering | laag | |
| Producttype | Lage schoenen |
| Artikelnummer | 720331-44 | |
| EAN/GTIN | 4030839287217 | |
| Nummer fabrikant | 720331-44 | |
| L-nummer | L00790 4589 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |