Veiligheidsschoen laag MATTIS XXSports blue Low ESD S3 MATTIS XXSports blue Low ESD S3, Maat 39

Artikelnummer: 720331-39
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)
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
Serie MATTIS
Artikelomschrijving producent 720331-39
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur blauw; zwart
Maat EU 39
Geslacht Unisex
Norm EN ISO 20345; inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Bovenmateriaal cordura
Materiaal zool Polyurethaan (PU); Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Grip ja
Teenbeschermkap ja
Materiaal teenbeschermkap Staal
Zool met doorloopbescherming ja
Materiaal doorloopbescherming zonder metaal
Gesloten hielgedeelte ja
Brandstofbestendigheid van de zool ja
Antistatische eigenschappen ja
Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte ja
Geen binnendringing van water gedurende min. 60 minuten ja
Waterdicht ja
Loopzool met profiel ja
Veiligheidsklasse S3
Eigenschap schoen geschikt voor orthopedische inlegzolen; metaalvrije zool
Schachtuitvoering laag
Producttype Lage schoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 720331-39
EAN/GTIN 4030839287163
Nummer fabrikant 720331-39
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd textiel CORDURA® (rec)
  • ademende binnenvoering van textiel (rec)
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool SPORTIVE ESD black (rec)
  • metaalvrije tussenzool (rec)
  • TPU/PU zool WELLMAXX SPORTS
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRA, type A
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • Veters en stiksels gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MATTIS" Bekijk alles