Draagframe ’CarryMore’, leeg 55

Artikelnummer: 693650 55
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 386 mm
Buitenmaat breedte 263 mm
Buitenmaat hoogte 195 mm
Gewicht 1,8 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693650 55
EAN/GTIN 5733439146388
Nummer fabrikant 146388

Omschrijving

Uitvoering:

CarryMore is een praktisch opberg- en transportsysteem voor telkens 2 CarryLite-koffers van de grootte 278×337 mm. Dankzij een geïntegreerd verbindingsmechanisme kunnen meerdere CarryMore-draagframes worden gestapeld. Daarbij voorkomen stopwielen dat de CarryLites wegglijden en een aanvullende bevestigingssluiting biedt extra beveiliging. Om aangenaam transport te garanderen is elke koffer uitgerust met een ergonomische handgreep.

T.b.v.:

Nr. 693610 gr. 10; gr. 16.

Tip:

De bijbehorende CarryMore-trolley voor comfortabel transport van meerdere, verbonden CarryMore-draagframes vindt u in onze eShop (nr. 693652 gr. 1).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires