Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 32-delig M

Artikelnummer: 676100 M
op aanvraag
Op voorraad
444 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer KK 70 Allround
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Aantal delen 32
Bedieningsgereedschap Schroevendraaierhandvat
inschuifbare telescoopsteel nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676100 M
EAN/GTIN 4013288157027
Nummer fabrikant 05057110001

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Toepassing:

Gangbare standaardprofielen voor normale schroefverbindingen.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 resp. 3 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675220 resp. 3 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675240 resp. 1 st. gr. 4; 5; 6
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx® met pen: Nr. 675350 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676410 met ‘Rapidaptor’ snelwisselhouder C/E 6,3
'Rapidaptor’ bithouder: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen