• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Steel voor Pozidriv-schroeven, Type: 1

Artikelnummer: 669608 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat PZ0 / PZ1
3,5 mm
totale lengte 120 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Dubbelzijdig ja
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 669608 1
EAN/GTIN 7610733269525
Nummer fabrikant 53PZ.0-1-120

Omschrijving

T.b.v.:

Assortimenten precisieschroevendraaiers nr. 669600 en 669610, momentassortiment nr. 659912 50 en 659919.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan