• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 39-delig, Type: 6

Artikelnummer: 630299 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.564 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 39 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-8
  • Vullingsgraad van een lade in G: 5×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-8 mm
Verpakking Box ABS-kunststof, met snelsluiting
Lengte 257 mm
Breedte 147 mm
Hoogte 45 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; 6-kant-schroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Vullingsgraad van een lade in G 5×10
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630299 6
EAN/GTIN 4062406060275
Nummer fabrikant 630299 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en nieuwe, bedieningsvriendelijke snelsluiting.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8
en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M10.
Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6, sleufschroeven met schroefdraad M2 − M4
en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 St. nr. 631029 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 5 St. vergelijkbaar met nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6; 8
Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 St. vergelijkbaar met nr. 675310 maat 1; 2; 3
Bit, C 6,3, voor Pozidriv: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675320 maat 2
Bits, C 6,3, voor sleuf: 4 St. vergelijkbaar met nr. 675250 maat 3; 4; 5,5; 6,5
Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 8 St. vergelijkbaar met nr. 675340 Maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bitshouder: 1 St. vergelijkbaar met nr. 676800 maat 4/4
Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632829 gr. 146
Verlengstukken: 2 St. nr. 632429 maat 50; 100
Cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4
Ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan