Verbindingsstuk, Type: 4/4

Artikelnummer: 676800 4/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.144 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Bithouder D 6,3
totale lengte 25 mm
Zeskantuitgang C 6,3 (1/4 inch)
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676800 4/4
EAN/GTIN 4045197250506
Nummer fabrikant 676800 4/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor verbinding van bits met bedieningsgereedschappen of schroefmachines met een aandrijfvierkant van 1/4, 3/8 of 1/2 inch.
Met klemveer; voor handbediende gereedschappen.