• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 3,5mm

Artikelnummer: 631029 3,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2.462 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 3,5 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ uitgangzijde 6,2 mm
Lengte 25 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631029 3,5
EAN/GTIN 4062406060299
Nummer fabrikant 631029 3,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en HT-Drive-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.
Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar (GARANT: nr. 631032; HOLEX: nr. 631022).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan