• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 28-delig, Type: P

Artikelnummer: 630295 P
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 28 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 8100 SA 7
Aantal delen 28
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 5-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm
Verpakking Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting
Lengte 204 mm
Breedte 91 mm
Hoogte 51 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630295 P
EAN/GTIN 4013288173898
Nummer fabrikant 05004017001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.
Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6 en binnen-Torx® − schroeven met schroefdraad M3 − M6.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Inhoud:

Gr. S - Met omschakelbare ratel nr. 632295.
Gr. P - Met doorsteekvierkant nr. 632290.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 st.gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 4 st. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 2 st. nr. 675320 maat 1/25; 2/25
Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 6 st. nr. 675340 maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 150 mm
Verlengstuk Wobble: 1 st. 56 mm
Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. vierkant-dop 1/4 inch - bitopname 1/4 inch
Omschakelbare ratel (gr. S): 1 st. nr. 632295
Doorsteekratel (gr. P): 1 st. nr. 632290
Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan