• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado 2 mm

Número de artículo: 626082 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 56×16 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte no
Superficie cromado
Cabeza esférica en el brazo largo
Ángulo de 100 grados no
Modelo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626082 2
EAN / GTIN 4062406570316

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra