Haakse stiftsleutel voor Torx®, met kartelrand TX10

Artikelnummer: 625037 TX10
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Safety haakse schroevendraaier
Torx®-profiel TX10
Sleutellengte 124×22 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Uitvoering schacht gebogen
Oppervlak verchroomd
Punt zwart
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625037 TX10
EAN/GTIN 7610733281879
Nummer fabrikant PB 3411.10

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Voordeel:

De karteling volgens ISO 13444 type B zorgt voor een betere grip in een natte of met olie besmeurde omgeving, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen