Veiligheidsmes SECUNORM 610 XDR met TRAPEZIUM MESJE 160099 , 1 Stuk

Artikelnummer: 610002.02
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
Artikelnummer 610002.02
EAN/GTIN 4002632804236
Nummer fabrikant 610002.02
L-nummer L60170 928

Omschrijving

Omschrijving:

​Macht niets uit het stof. Met roestvrijstalen, afgeronde trapeziumvormig mes.
De SECUNORM 610 XDR is de eerste universele zakopener die efficiënt EN veilig kan worden geknipt. Hiermee kunt u zakken van elke soort en dikte openen. Wat er ook in de tas zit. Omdat „XDR” extra vuilbestendig betekent, d.w.z.: De veiligheidsmes vertraagt zelfs stoffige, vloeibare en kleverige inhoud niet. Na het zagen wordt het blad ingetrokken zodra u de hendel loslaat. Op deze manier bent u bestand tegen sneetjes.
  • Basismateriaal:
    Aluminium + metaal detecteerbaar plastic
  • Bescherming tegen vuil
    de open constructie van de SECUNORM 610 XDR heeft verschillende voordelen: Stof en andere deeltjes bezwijken niet, de bewegende elementen blijven altijd mobiel. Betekent: Hendel en terugtrekking van lemmet werken zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
  • Gemakkelijk schoon te maken
    , het vuil is bijzonder koppig, geen probleem! Open de hendel omlaag, zodat de onderdelen vrij toegankelijk zijn. Nu kunt u alles naar behoefte reinigen, bijvoorbeeld met perslucht, water of aceton. Leg het mes eerst opzij!
  • Roestvrijstalen mes
    van de trapeziumvormig mes NR. 160099 wordt aanbevolen voor enkellaags folie en papieren zakken. Meer dan dat: Nog sterkere materialen met een verhoogde snijweerstand kunnen snel en veilig worden gesneden. Het blad kan 2 keer worden gebruikt.
  • Praktische 3in1 hendel
    de bag opener is een van de bijzonder ergonomische MARTOR tang hanteert messen. De soepel lopende hendel kan comfortabel met uw vingers worden bediend. Bovendien kunt u het apparaat stevig vergrendelen of uit de handvat klappen om het blad te verwisselen.
  • De SECUNORM 610 XDR is robuust en detecteerbaar en
    maakt niet alleen indruk met zijn geavanceerde ergonomie. Professionele gebruikers zijn ook blij met de robuustheid van de ongeverfde aluminium handgreep en de kunststof onderdelen. Alle onderdelen zijn roestvrij en metaal detecteerbaar.

Kenmerk:

  • Handgreep: Hefboom
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 18 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Bagagegoederen, doos: Tot 3-laags, doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plastic band, Schuim, piepschuim, vilt, Nonwoven, plakband, Weefsel-, film- en papierwebben, gelamineerde folie, gelamineerde folie, garens,
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Aluminium + metaal detecteerbaar plastic
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Ja
  • Gemonteerd blad: 160099,70
  • Optioneel blad: 60099,70, 160060,62, 60095,70, 98,70
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd roestvrijstalen mes (mes): Ja
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest