HM90 E90A-D32-4-C32-B Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3102138
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102138
EAN/GTIN 7291075114911
Nummer fabrikant 3102138
L-nummer L23980 1384

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, aantal spaangroeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 200 mm, bevestigingsschacht Rond, bevestigingsschacht Rond, effectieve lengte (LU) 37,2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 200 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 37,2 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles