HCR D.62-QP IC328 Kogelneusplaten met 2 rechte, tangente snijranden (volledig effectief) voor holteprofilering en opbolling

Artikelnummer: 5605321
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605321
EAN/GTIN 7291075193824
Nummer fabrikant 5605321
L-nummer L23970 103

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare snijplaten, maximale snijdiepte (APMX) 0,44″, dikte wisselplaat (S) 0,132″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,312″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,44″
  • Dikte wisselplaat (S): 0,132″
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,008 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Aantal snijkanten: 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles