HCM D.62-D-L6.5-C.75 Multifunctionele kogelkopschuurfrezen D=.625″

Artikelnummer: 3103603
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103603
EAN/GTIN 7291075266030
Nummer fabrikant 3103603
L-nummer L23980 2812

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 5/8″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,42″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 6-1/2″, schacht type ronde schacht, bruikbare lengte (LU) 2″

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 1,5 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • hoekradius (RE): 0,313″
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8 0,42″
  • snijrichting (HAND) 2
  • Type voorzijde: D
  • koplengte (links): 2-1/2″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HBR D.62
  • totale lengte (OAL): 6-1/2″
  • schacht type: Round
  • Torque (TQ): 69 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 2-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles