HCR D.62-QP IC328 Plaquettes hémisphériques avec 2 arêtes de coupe tangentes au rayon (effectives) pour le copiage de poches et les épaulements

Réf.: 5605321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605321
EAN / GTIN 7291075193824
Réf. fabricant 5605321
Article hors catalogue L23970 103

Description

Description:

Plaquettes de fraisage ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.44″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.132″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.44″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.132″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe: 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout