CNHT 070310 IC908 Toroidal Bull Nose Peripherally Ground Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 5603714
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TORMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603714
EAN/GTIN 7291075175165
Nummer fabrikant 5603714
L-nummer L23910 1355

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 3,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 80 graden
  • Snijplaat dikte (S) 3,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles