E93CN D20-3-L160-C20-07 Toroidal Bull Nose Endmills with CNHT Inserts

Artikelnummer: 3103060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TORMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103060
EAN/GTIN 7291075175042
Nummer fabrikant 3103060
L-nummer L23980 1728

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, maximale lengte beitelplaatjes (APMX) 5 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 160 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Koplengte (links) 75 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNHT 070315
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 93 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles