• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Ergonomisch 2K-vijlhandvat, Totale lengte: 95mm

Artikelnummer: 519600 95
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
865 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 95 mm
Geschikt voor vijllengte 100 mm
Producttype Handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 519600 95
EAN/GTIN 4045197890337
Nummer fabrikant 519600 95
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch 2-componenten-vijlhandvat met ophanggat en praktische kleurcodeclips (rood, groen, geel) voor individuele markering van bijvoorbeeld de kapgrootte. Het stroeve oppervlak en de op de handpalm afgestemde vormgeving garanderen ook bij natte en oliebesmeurde handen een optimale, vermoeiingsvrije krachtoverbrenging. Aan beide zijden te gebruiken inzetstukken garanderen een goede grip van alle arenden.

Toepassing:

Voor alle werkplaats-, sleutel- en precisievijlen.

Levering:

Vijlhandvat incl. resp. 1 kleurcodeclip in rood, groen en geel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan