• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

DDC-EC 65.00-66.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Artikelnummer: 4841326

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841326
EAN/GTIN 7291075466850
Nummer fabrikant 4841326
L-nummer L24020 302

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EC 65.00-66.99

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 52 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 66,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 65 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,2 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 63 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 150 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles