Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale zwenktaster, tastarmlengte 41,2 mm, Meetbereik per richting / behuizing-⌀: 0,25/43mm

Artikelnummer: 436505 0,25/43

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik per richting / behuizing-⌀ (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Meetbereik in elke richting 0,25 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Afwijkingsmarge fe 10 µm
Meetwaarde-omkeerbereik fu 7 µm
Meetkogel-⌀ 2 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Zwenkbereik 2×100 graden
Lengte tastarm 41,2 mm
Meetkracht 0,07 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 43 mm
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 436505 0,25/43
EAN/GTIN 4059192013516
Nummer fabrikant 4306120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale zwenktaster met digitale en analoge weergave, 1/1000-aflezing.
Meetmodi: Normaal / MIN / MAX / MAX-MIN. Invoeren van correctiefactor mogelijk.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, spantap ⌀8mm, meettastersleutel, HM-meettaster ⌀ 2 mm.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498951. Reservetasters zie nr. 436210; 436240.