{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | DIN 863 | |
| Meetbereik | 10 mm - 12,5 mm | |
| Aflezing naar keuze | 0,01 / 0,001 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Maximale afwijking | 0,004 mm | |
| Maat a | 1,9 mm | |
| Standaardmeetdiepte | 58 mm | |
| Meetdiepte met verlengstuk | 134 mm | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth®-interface | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
| Artikelnummer | 428602 10-12,5 | |
| EAN/GTIN | 5051102209902 |