Toebehoren adapterset AK voor ronde borstels ongetordeerd breed met asgat 31,8

Artikelnummer: 4007220806890
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
Producttype Ronde borstelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220806890
EAN/GTIN 4007220806890
Nummer fabrikant 43690102
L-nummer L51510 722

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt verschillende adapters voor ronde borstels met asgat. Geschikt voor ronde borstels vanaf een borsteldiameter van 150 mm in de brede uitvoering.

Kenmerk:

  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 31,75 mm
  • Geschikt voor: RBU, uitvoering breed ≥ ø 150 mm
  • Ø asgat in de set opgenomen: 31,75/20/18/14/12/25,4 (1)/22,2 (7/8)/19,2 (3/4)/16 (5/8)/12,7 (1/2)

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor GRP en CFRP zelfs met > 40 % vezelgehalte.
  • Zorgt voor gladde snijkanten en wordt gekenmerkt door een gladde freeswerking.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.