Middenbek glad 80

Artikelnummer: 363044 80
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
Bekhoogte h 28 mm
Beklengte l 23 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363044 80
EAN/GTIN 4062406221485

Omschrijving

Uitvoering:

Met glad 3 mm-niveau en glad spanvlak.

T.b.v.:

Spindellager compleet nr. 363008.

Tip:

Niet bruikbaar bij grootte 50, en de Xtric-types XS en XSP!