Preegstation XGRIPP 230 mm

Artikelnummer: 362929 230
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

maximale prentwijdte 230 mm
maximale prentkracht 180 kN
Prentslag 4 mm
Lengte 890 mm
Breedte 150 mm
Hoogte 409 mm
Gewicht 78 kg
Producttype Preegstation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362929 230
EAN/GTIN 4062406368722

Omschrijving

Uitvoering:

  • Indrukken van materialen tot 45 HRC (trekvastheid 1450 N/mm2) mogelijk.
  • Max. prentkracht 180 kN (18 t), lineair prentkrachtverloop.
  • Instelling van de pneumatische prentdruk tussen 0,5 en 6,5 bar.
  • Snelverstelling in raster 30 mm.
  • Fijninstelling door middel van kartelschroef.
  • Alles op één basisplaat gemonteerd – CE-conform, veilig en compact als een eenheid te gebruiken.
  • Bedieningsknop direct op preegstation en daardoor geen pneumatische slangen buiten het station aanwezig.

De prenttechniek, ook voorindruk genoemd, is een technologie waarbij het te spannen werkstuk buiten de gereedschapsmachine van een gedefinieerde contour wordt voorzien, voordat het in een bankschroef vormgebonden wordt ingespannen. Vooral spansituaties die hoge houdkrachten vereisen en waarbij het gevaar voor vervormingen aan het werkstuk aanwezig is, kunnen door de voorindruk proceszeker worden beheerst. Vooral voor de 5-zijdige bewerking, waarbij een optimale toegankelijkheid moet worden bereikt, is de prenttechniek een optimale oplossing.

Voordeel:

Vormgebonden spannen in klemstukbekken ook bij lage spankracht

Toepassing:

Voor de voorindruk van bijzonder harde of labiele onderdelen.

Levering:

Basisplaat, drukversterker, preegstation, beschermplaat, indrukbekken, werkstukaanslag, beschermingsstrip.

Accessoires:

Middenmarkering nr. 362934 gr. 1, toetsstenenset voor indrukbekslijtage nr. 362936 gr. 1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen