Uitvoering:
De prenttechniek, ook voorindruk genoemd, is een technologie waarbij het te spannen werkstuk buiten de gereedschapsmachine van een gedefinieerde contour wordt voorzien, voordat het in een bankschroef vormgebonden wordt ingespannen. Vooral spansituaties die hoge houdkrachten vereisen en waarbij het gevaar voor vervormingen aan het werkstuk aanwezig is, kunnen door de voorindruk proceszeker worden beheerst. Vooral voor de 5-zijdige bewerking, waarbij een optimale toegankelijkheid moet worden bereikt, is de prenttechniek een optimale oplossing.
- Indrukken van materialen tot 45 HRC (trekvastheid 1450 N/mm2) mogelijk.
- Max. prentkracht 180 kN (18 t), lineair prentkrachtverloop.
- Instelling van de pneumatische prentdruk tussen 0,5 en 6,5 bar.
- Snelverstelling in raster 30 mm.
- Fijninstelling door middel van kartelschroef.
- Alles op één basisplaat gemonteerd – CE-conform, veilig en compact als een eenheid te gebruiken.
- Bedieningsknop direct op preegstation en daardoor geen pneumatische slangen buiten het station aanwezig.
Voordeel:
Vormgebonden spannen in klemstukbekken ook bij lage spankracht
Toepassing:
Voor de voorindruk van bijzonder harde of labiele onderdelen.
Levering:
Basisplaat, drukversterker, preegstation, beschermplaat, indrukbekken, werkstukaanslag, beschermingsstrip.
Accessoires:
Middenmarkering nr.
362934 gr. 1, toetsstenenset voor indrukbekslijtage nr.
362936 gr. 1.
Warning:
Beoogd gebruik- Preegstation voor het indrukken van kubisch, metalen ruw materiaal met een hardheid tot 45 HRC.
- Voor industrieel en particulier gebruik.
- Geen indrukken van kunststoffen.
- Geen indrukken van niet-metalen materialen.
- Geen indrukken van materialen die meer dan 80% magnesium bevatten.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Geen indrukken van materialen met een hardheid van meer dan 45 HRC.
- Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
- Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.
- Niet zelf ombouwen.