Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Universele neertrekbek vast, Voor type: 125

Artikelnummer: 361380 125

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 124,4 mm
c 24 mm
c1 34 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 92 mm
Lengte l1 43 mm
Lengte l2 8,8 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; LCV125G; NC8
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361380 125
EAN/GTIN 4250364401999
Nummer fabrikant 6921684106031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

Neertrekken met geslepen veerbladen voor ruwe en bewerkte spanvlakken. Click-snelwisselsysteem voor opname van Click-strips. Hoge spannauwkeurigheid voor parallel of exact haaks bewerken.
Spanvlakken laten nauwelijks zichtbare indrukken achter.

Levering:

Inclusief veerbladen.