Bek 64 mm, voor T-Rex vast, Voor type: 125

Artikelnummer: 361220 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 116 mm
Breedte b1 64 mm
Bekhoogte h 45 mm
Hoogte h2 14 mm
Beklengte l 67 mm
n1 37 mm
Spanbereik S1 21 − 68 mm
Spanbereik S2 66 − 138 mm
Spanbereik S3 131 − 209 mm
Geschikt voor kleurcode T-Rex
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361220 125
EAN/GTIN 4250364400732
Nummer fabrikant 6921884040140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van kleine tot middelgrote werkstukken. Spannen van onbewerkte delen mogelijk met 2 verstelbare klemstukken. Gladde spanvlakken voor het spannen van voorbewerkte werkstukken.

T.b.v.:

Vaste bekken voor T-Rex nr. 361202.