IFP 397-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3424409
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3424409
EAN/GTIN 7291075452723
Nummer fabrikant 3424409
L-nummer L24050 1660

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 39,7 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 39,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden, freeslengte (LPR) 22 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 39,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 15,97 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 39,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Lengte kraag (LPR) 22 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles