• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IFP 397-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar DFN para Materiales de los Grupos ISO P, M y Aleaciones a Altas Temperaturas (ISO S)

Número de artículo: 3424409
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3424409
EAN / GTIN 7291075452723
Número del fabricante 3424409
Número L L24050 1660

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 39.7 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 22 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 39.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 15.97 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Voladizo (LPR) 22 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos