SCIL 22-AD08-24K8 IC07 Turning Inserts with a Front Relief Angle

Artikelnummer: 3333935
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333935
EAN/GTIN 7291075364156
Nummer fabrikant 3333935
L-nummer L23940 2071

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5,5 mm, snijbreedte (CW) 2,4 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 8 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder