BMT-langsopname, BMT: 40

Artikelnummer: 319885 40
Korting
€ 277,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

BMT Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

x 70 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319885 40
EAN/GTIN 4069515004190
Nummer fabrikant 319885 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken.
Geschikt voor conventionele draaihouders.

Voordeel:

  • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
  • Proceszekerheid door hoogwaardige materialen, duurzaamheid.
  • Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.
  • Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar.

Toepassing:

Bewerkingen binnen en buiten in CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolvers.
hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

T.b.v.:

CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolver.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (onderste revolver = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 T-groefstukken); TS-3000 T20 (3 T-groefstukken); TS-4000 T20 (3 T-groefstukken); TS-5000 T20 (3 T-groefstukken)

Tip:

Andere BMT-houders met verschillende maten en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Houd er rekening mee dat u vóór aankoop zelf moet controleren of de houder compatibel is met uw machine. Een correcte pasvorm kan niet worden gegarandeerd.