P290 FPW D1.50-5-.50-12 90° vlakfrezen met .472 en .708″ langkanten inzetstukken

Artikelnummer: 3110878
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110878
EAN/GTIN 7291075309034
Nummer fabrikant 3110878
L-nummer L23980 1761

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,38″, totale lengte (OAL) 1-1/4″

Kenmerk:

  • 0,472
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND 1,38″) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 1-1/4″
  • Tool hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles