P290 FPW D1.50-5-.50-12 Fraises à surfacer à 90° portant des plaquettes à bords longs de .472 et .708″.

Réf.: 3110878
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110878
EAN / GTIN 7291075309034
Réf. fabricant 3110878
Article hors catalogue L23980 1761

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.38″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.472″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.38″
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout