• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HELISLOT schijffrees met flens, ⌀ DC / Zeff: 100/10mm

Artikelnummer: 227712 100/10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / Zeff (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
Snijkant-⌀ DC 100 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 10
Aantal wisselplaten 10
Schachtvorm met boring
Maximale insnijdiepte ae max 26 mm
Kraaglengte L1 26,5 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
Groefbreedte ap 14 mm
Artikelomschrijving producent FDN D100-14-27-XN13
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227712 100/10
EAN/GTIN 7291075311235
Nummer fabrikant 3106537

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).