{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 40 | |
Boringeigenschap | zonder boring | |
Aantrekbouten-norm | MAS 403 | |
Kraag-⌀ D | 23 mm | |
Kop-⌀ D1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 | |
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer | 308760 40 | |
EAN/GTIN | 4045197151087 | |
Nummer fabrikant | 308760 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Aantrekbout 45° afgedicht, zonder boring, Geschikt voor conus: 40
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
€ 14,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
686 stuks direct leverbaar
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kraag-⌀ D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Schroefdraad M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Geschikt voor conus | 40 | 40 | 40 | 40 |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Sleutelwijdte | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Boringeigenschap | zonder boring | Zonder boring | Zonder boring | zonder boring |
Producttype | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout | Aantrekbout |