Naslijphouder 18-25

Artikelnummer: 290398 18-25
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte Ltotaal 150 mm
L1 50 mm
Snijplaathouder-⌀ D1 32 mm
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290398 18-25
EAN/GTIN 4045197882301

Omschrijving

Uitvoering:

Van aluminium, met praktische zeskantschacht voor eenvoudig gebruik.

Toepassing:

Voor het veilig en eenvoudig naslijpen van de snij-inzetdelen met een slijpsteen.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 290336290379.

T.b.v.:

Snij-inzetdeel nr. 290360290379: Gr. 18 – 25
Snij-inzetdeel nr. 290336: Maat 38
Snij-inzetdeel nr. 290346: Maat 45
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen