GHSR 10-2-JHP-SL Grooving and Turning Side Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant on Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2801921
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801921
EAN/GTIN 7291075322576
Nummer fabrikant 2801921
L-nummer L23920 500

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,2 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles