GHSR 10-2-JHP-SL Porte-plaquettes de tournage et gorges avec serrage par les côtés et canaux d'arrosage intégrés pour la lubrification haute pression sur tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2801921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801921
EAN / GTIN 7291075322576
Réf. fabricant 2801921
Article hors catalogue L23920 500

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.2 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 10 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout