• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vario Plus Eco Y-snijplaathouder, rechts, Steekbreedte w: 3mm

Artikelnummer: 274540 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vario Plus Eco
Steekbreedte w 3 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte tmax 45 mm
Totale lengte L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
geschikte wisselplaat 273656 – 273749
Spanschroef 279815 9
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274540 3
EAN/GTIN 4067263112440
Nummer fabrikant 274540 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het afsteken van assen met maximale diameter van 90 mm.

T.b.v.:

Vario Plus Eco houder nr. 274530; 274500; 274503.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan