Klemdraaihouder 25/16 mm

Artikelnummer: 251406 25/16
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder MTJNR/L 2525M16
geschikte wisselplaat TN.. 1604..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 36 mm
Totale lengte L 150 mm
Schroevenset 259023 2
Onderlegplaat 259031 32
Spanklemstuk 259038 14
Stift 259049 6
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251406 25/16
EAN/GTIN 4045197650900

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts