{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | CCGT 09T302L CU3515 | |
| Basisvorm | rombisch | |
| Dikte snijplaat | 3,97 mm | |
| Snijplaatlengte | 9,525 mm | |
| Snijplaatuitvoering | links | |
| Snijkantlengte | 9,6 mm | |
| Snijkanthoogte | 3,97 mm | |
| Snijplaatdiameter | 9,52 mm | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Hoek | 80 graden | |
| Spaanhoek | 30 graden | |
| Instelhoek | 0 graden | |
| Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) | 7 graden | |
| Normaalvrijloophoek (extra snijkant) | 7 graden | |
| Normaalvrijloophoek (vlakke snijkant) | 7 graden | |
| ISO-code | CCGT 09T302L | |
| Uitvoering spaanbreker | US | |
| Materiaal | HC | |
| Verspaningsgroep, producentspecifiek | HOG | |
| Verspaningsgroep | M (roestvrij staal); N (non-ferrometalen); P (staal) | |
| Gereedschapstoepassingsgroep | Feinspindeln | |
| Materialen, producentaanduiding | CU3515 | |
| Coating | ongecoat | |
| Soort | CU3515 | |
| Snijplaatdikte | 3,97 mm | |
| Bevestigingstype snijplaat | C (zonder boring van boven geklemd) | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat | CCGT 09T302L | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 | CC09T3023L | |
| Aanduiding snijplaat | CCGT 09T302L | |
| Producttype | Snijplaat | |
| Met ISO-code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Aantal snijkanten | 4 st. | |
| Toepassingsrichting | links | |
| Geschikt voor materiaal | Universeel | |
| Tolerantieklasse | G | |
| Bewerking | opboren (BAB) | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Bevestigingstype | klemming | |
| Spaanbreker | ja | |
| Snijkantuitvoering | afgeschuind en afgerond (S) | |
| Snedecondities | doorlopend | |
| Gewicht | 2 g | |
| Inhoud | 10 st. |
| Artikelnummer | 237697 CU3515 | |
| EAN/GTIN | 4045197816771 | |
| Nummer fabrikant | 237697 CU3515 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |