{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Schachtvorm | met schroefdraad | |
| Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D3 | 12 mm | |
| maximale snijdiepte ap max | 0,5 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 22 mm | |
| Opnamedraad M | M8 | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 28 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
| Rampinghoek αmax | 1,03 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 11,1 mm | |
| geschikte wisselplaat | LPGT 0102.. | |
| Wissel plaat- schroef | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
| Producttype | Kopieerfrees |
| Artikelnummer | 221943 16/4 | |
| EAN/GTIN | 4960664806737 | |
| Nummer fabrikant | THN08325 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |