Fresa de avance elevado MFH micro 16/4 mm

Número de artículo: 221943 16/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
⌀ D1 h6 8.5 mm
⌀ D3 12 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0.5 mm
Longitud total Ltot 22 mm
Rosca de alojamiento M M8
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 28 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 30 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1.03 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 11.1 mm
Plaquita de corte adecuada LPGT 0102..
Tornillo para plaquita 229722 (6IP; 0,6Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221943 16/4
EAN / GTIN 4960664806737
Número del fabricante THN08325

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles